Sauterelles rapides, modèle lourd, bruni, pied vertical, Acier

Réf.: K0067.2400
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
Référence article K0067.2400
EAN / GTIN 4059245034833
Réf. fabricant K0067.2400
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • brûlé.
  • Goujon de roulement et bagues de roulement trempées par l’utilisation.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K0067.1200
Note
  • Huiler régulièrement toutes les articulations.
accessoires
  • K0099
  • K0102
  • K0103
  • K0106
Note de dessin
  • 1) Guidage de bras réglable
  • 2) Douille avec vis hexagonale et écrous

Caractéristique(s):

  • H: 318 mm
  • D : 16,3 mm
  • B : 32 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles rapides
  • Surface du corps principal : bruni
  • A 1 : 64 mm
  • L: 162 mm
  • Version 1 : version lourde
  • Couleur du composant : orange
  • Exécution 2 : Pied vertical
  • L 1 : 60 mm
  • B 1 : 16 mm
  • L 2 : 38 mm
  • B 2 : 64 mm
  • Force manuelle FH : 500
  • Type de produit : bras de support complet
  • C : 105
  • B 3 : 16 mm
  • A 3 : 40 mm
  • Force de retenue F 1 : 15000 N
  • Force de serrage F 3 : 1850 N
  • Angle d’ouverture du bras de support : 195°
  • Angle d’ouverture de la poignée : 130°
  • Type de poignée Serrage rapide : vertical
  • M = broche de pression : M16x150
  • C 1 : 32 mm
  • C 4 : 76 mm