Sauterelles rapides, modèle lourd, bruni, pied horizontal, Acier

Réf.: K0066.1200
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
Référence article K0066.1200
EAN / GTIN 4059245034796
Réf. fabricant K0066.1200
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • brûlé. Broche de pression et écrous phosphatés.
  • Goujon de roulement et bagues de roulement trempées par l’utilisation.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K0066.2400
Note
  • Huiler régulièrement toutes les articulations.
accessoires
  • K0099
  • K0102
  • K0103
  • K0106
Note de dessin
  • 1) Guidage de bras réglable

Caractéristique(s):

  • H: 250 mm
  • D : 8,3 mm
  • B : 60 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles rapides
  • Surface du corps principal : bruni
  • A 1 : 51 mm
  • L: 144 mm
  • Version 1 : version lourde
  • A: 30 mm
  • Couleur du composant : orange
  • Exécution 2 : Pied horizontal
  • L 1 : 60 mm
  • A 2 : 10 mm
  • B 1 : 86,5 mm
  • L 2 : 23 mm
  • Force manuelle FH : 500
  • Type de produit : vis de pression fixe
  • S: 6
  • C : 58
  • B 3 : 12 mm
  • A 3 : 25 mm
  • Force de retenue F 1 : 8000 N
  • Force de serrage F 3 : 1400 N
  • Angle d’ouverture du bras de support : 180°
  • Angle d’ouverture de la poignée : 125°
  • Type de poignée Serrage rapide : vertical
  • M = broche de pression : M12x100
  • C 1 : 30 mm