Sauterelles rapides, standard, galvanisé et passivé, pied horizontal, Acier

Réf.: K0065.0075
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
Référence article K0065.0075
EAN / GTIN 4059245034758
Réf. fabricant K0065.0075
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • galvanisé et passivé.
  • Broche de pression et écrous phosphatés.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K0065.0075
Note
  • Les tendeurs rapides de virage sont particulièrement adaptés au serrage de pièces avec une plus grande tolérance, comme par exemple les pièces en fonte brute ou les métaux non ferreux.
accessoires
  • K0098
  • K0100
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106

Caractéristique(s):

  • H: 93 mm
  • D : 4,4 mm
  • B : 24 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles rapides
  • Surface du corps principal : galvanisée et passivée
  • A 1 : 26 mm
  • L: 52 mm
  • Exécution 1 : Standard
  • A: 16 mm
  • Couleur du composant : orange
  • Exécution 2 : Pied horizontal
  • L 1 : 22 mm
  • A 2 : 5 mm
  • B 1 : 34 mm
  • L 2 : 7 mm
  • Force manuelle FH : 190
  • Type de produit : vis de pression fixe
  • C : 16
  • Force de retenue F 1 : 750 N
  • Force de serrage F 3 : 350 - 600 N
  • Angle d’ouverture du bras de support : 90°
  • Angle d’ouverture de la poignée : 80°
  • Type de poignée Serrage rapide : vertical
  • M = broche de pression : M5x35
  • C 1 : 9,5 mm
  • Référence du support de fixation : 05880-02