Sauterelles rapides, standard, galvanisé et passivé, pied horizontal, Acier

Réf.: K0061.0550
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
Référence article K0061.0550
EAN / GTIN 4059245034673
Réf. fabricant K0061.0550
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • galvanisé et passivé.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K0061.0550
Note
  • L’angle d’ouverture du bras de maintien et de la poignée peut être réduit ou augmenté en repositionnant ou en enlevant la goupille de butée.
  • Collier de broche soudé.
accessoires
  • K0098
  • K0100
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106
Note de dessin
  • 1) Pointe de butée position 1
  • 2) Pointe de butée position 2

Caractéristique(s):

  • H: 312 mm
  • D : 12,3 mm
  • D 1 : 16,3 mm
  • B : 70 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles rapides
  • Surface du corps principal : galvanisée et passivée
  • A 1 : 76 mm
  • L: 236 mm
  • Exécution 1 : Standard
  • A: 51 mm
  • Couleur du composant : orange
  • Exécution 2 : Pied horizontal
  • L 1 : 160 mm
  • A 2 : 12,5 mm
  • B 1 : 95 mm
  • Force manuelle FH : 290
  • E : 35
  • Type de produit : bras de support complet
  • C : 84
  • B 3 : 10 mm
  • Force de retenue F 1 : 3000 N
  • Force de serrage F 4 : 3900 N
  • Force de retenue F 2 : 8000 N
  • Force de serrage F 3 : 1800 N
  • Type de poignée Serrage rapide : vertical
  • M = broche de pression : M16x150
  • Angle d’ouverture de la poignée sans butée : 110°
  • Angle d’ouverture de la poignée en position 1 : 65°
  • Angle d’ouverture du bras de support sans butée : 180°
  • Angle d’ouverture du bras de support en position 1 : 90°
  • Angle d’ouverture du bras de support en position 2 : 120°
  • Angle d’ouverture de la poignée en position 2 : 80°
  • C 1 : 32 mm
  • C 3 : 32 mm