Sauterelles rapides, standard, galvanisé et passivé, pied horizontal, Acier

Réf.: K0060.0200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0060.0200
EAN / GTIN 4059245034574
Réf. fabricant K0060.0200
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • galvanisé et passivé.
  • Broche de pression et écrous phosphatés.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K0060.0250
Note
  • L’angle d’ouverture du bras de maintien et de la poignée peut être réduit ou augmenté en repositionnant ou en enlevant la goupille de butée.
  • Les modèles K0060.0100 et K0060.0150 sont livrés avec une presse en néoprène.
accessoires
  • K0098
  • K0100
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106
Note de dessin
  • 1) Position 1

Caractéristique(s):

  • H: 135 mm
  • D : 5,5 mm
  • B : 27 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles rapides
  • Surface du corps principal : galvanisée et passivée
  • A 1 : 35 mm
  • L: 77 mm
  • Exécution 1 : Standard
  • A: 19 mm
  • Couleur du composant : orange
  • Exécution 2 : Pied horizontal
  • L 1 : 37 mm
  • A 2 : 8 mm
  • B 1 : 42 mm
  • Force manuelle FH : 100
  • Type de produit : vis de pression fixe
  • C : 29
  • A 3 : 12,7 mm
  • B 4 : 25 mm
  • Force de retenue F 1 : 1600 N
  • Force de serrage F 3 : 1150 N
  • Type de poignée Serrage rapide : vertical
  • M = broche de pression : M6x50
  • Angle d’ouverture de la poignée sans butée : 95°
  • Angle d’ouverture de la poignée en position 1 : 70°
  • Angle d’ouverture du bras de support sans butée : 175°
  • Angle d’ouverture du bras de support en position 1 : 105°
  • C 1 : 12,7 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier