Sauterelles rapides, standard, galvanisé et passivé, pied horizontal, Acier

Réf.: K0058.0250
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
Référence article K0058.0250
EAN / GTIN 4059245034475
Réf. fabricant K0058.0250
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier ou acier inoxydable.
modèle
  • galvanisé et passivé.
  • Broche de pression et écrous phosphatés.
  • Acier inoxydable blanc.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K0058.0250N
Note
  • L’angle d’ouverture du bras de maintien et de la poignée peut être réduit ou augmenté en repositionnant ou en enlevant la goupille de butée.
  • Les modèles K0058.0075, K0058.0100 et K0058.0150 sont livrés avec une presse en néoprène.
  • Pour les modèles K0058.0075N, K0058.0150N et K0058.0250N, l’angle de fixation en acier inoxydable n’est pas disponible.
accessoires
  • K0098
  • K0100
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106
  • K0107
Note de dessin
  • 1) Pointe de butée position 1
  • 2) Pointe de butée position 2

Caractéristique(s):

  • H: 175 mm
  • D : 7,1 mm
  • B : 32 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles rapides
  • PL Acier inoxydable : faux
  • Surface du corps principal : galvanisée et passivée
  • A 1 : 35 mm
  • L: 110 mm
  • Exécution 1 : Standard
  • A: 19 mm
  • Couleur du composant : orange
  • Exécution 2 : Pied horizontal
  • L 1 : 75 mm
  • A 2 : 8 mm
  • B 1 : 47 mm
  • Force manuelle FH : 190
  • Type de produit : vis de pression réglable
  • C : 32
  • B 3 : 8,8 mm
  • Force de retenue F 1 : 1000 N
  • Force de serrage F 4 : 1700 N
  • Force de serrage F 3 : 900 N
  • Type de poignée Serrage rapide : vertical
  • M = broche de pression : M8x60
  • Angle d’ouverture de la poignée sans butée : 100°
  • Angle d’ouverture de la poignée en position 1 : 70°
  • Angle d’ouverture du bras de support sans butée : 160°
  • Angle d’ouverture du bras de support en position 1 : 95°
  • Angle d’ouverture du bras de support en position 2 : 125°
  • Angle d’ouverture de la poignée en position 2 : 85°
  • C 1 : 17,5 mm
  • F 2 = force de retenue : 2800 N
  • Référence du support de fixation : 05880-04