Sauterelles rapides, standard, galvanisé et passivé, pied horizontal, Acier inoxydable

Réf.: K0058.0075N
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0058.0075N
EAN / GTIN 4059245034420
Réf. fabricant K0058.0075N
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier ou acier inoxydable.
modèle
  • galvanisé et passivé.
  • Broche de pression et écrous phosphatés.
  • Acier inoxydable blanc.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K0058.0250N
Note
  • L’angle d’ouverture du bras de maintien et de la poignée peut être réduit ou augmenté en repositionnant ou en enlevant la goupille de butée.
  • Les modèles K0058.0075, K0058.0100 et K0058.0150 sont livrés avec une presse en néoprène.
  • Pour les modèles K0058.0075N, K0058.0150N et K0058.0250N, l’angle de fixation en acier inoxydable n’est pas disponible.
accessoires
  • K0098
  • K0100
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106
  • K0107
Note de dessin
  • 1) Pointe de butée position 1
  • 2) Pointe de butée position 2

Caractéristique(s):

  • H: 94 mm
  • D : 4,4 mm
  • B : 24 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : Sauterelles rapides
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée et passivée
  • A 1 : 25 mm
  • L: 57 mm
  • Exécution 1 : Standard
  • A: 16 mm
  • Couleur du composant : orange
  • Exécution 2 : Pied horizontal
  • L 1 : 32 mm
  • A 2 : 5 mm
  • B 1 : 34 mm
  • Force manuelle FH : 80
  • Type de produit : vis de pression réglable
  • C : 16
  • B 3 : 5,5 mm
  • Force de retenue F 1 : 700 N
  • Force de serrage F 4 : 750 N
  • Force de serrage F 3 : 500 N
  • Type de poignée Serrage rapide : vertical
  • M = broche de pression : M5x35
  • Angle d’ouverture de la poignée sans butée : 100°
  • Angle d’ouverture de la poignée en position 1 : 90°
  • Angle d’ouverture du bras de support sans butée : 160°
  • Angle d’ouverture du bras de support en position 1 : 130°
  • C 1 : 9 mm
  • F 2 = force de retenue : 1100 N

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier