Élément réglable en hauteur, avec rondelle de compensation, Acier pour traitement thermique

Réf.: K0057.3216
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
Référence article K0057.3216
EAN / GTIN 4059245183517
Réf. fabricant K0057.3216
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Version normale 1.7225,
  • Version en acier inoxydable 1.4305.
modèle
  • Version normale galvanisée, passivée bleue.
  • Exécution en acier inoxydable vierge.
Exemple de commande
  • K0057.1506
Note
  • Les éléments de réglage en hauteur avec disque de compensation à billes sont utilisés là où il s’agit de l’installation et de l’alignement des moteurs, des groupes électrogènes, des éléments d’entraînement et des lignes de production. Grâce à cela, une installation précise peut être réalisée lors du montage de surfaces d’appui obliques jusqu’à un angle d’inclinaison d’environ 4°.
  • Ils se distinguent par leur grande course de réglage de 15 mm à 50 mm.
  • La charge statique supplémentaire F1 est disponible après déduction de la force de précontrainte (vis 8.8, µ m = 0,125) de la charge totale F.
accessoires
  • K0691 Disques d’équilibrage à billes.
  • K0787 clé à ergot avec nez DIN 1810A.

Caractéristique(s):

  • D 1 : M40x1,5
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Élément réglable en hauteur
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : avec rondelle de compensation sphérique
  • M : 2,5
  • D 2 = diamètre extérieur : 58 mm
  • D = diamètre intérieur : 17,5 mm
  • H max. : 102 mm
  • N : 6 mm
  • F.1 : 210 kN
  • H min. : 70 mm
  • pour vis : M16
  • F 1 .1 : 136 kN
  • Contre-écrou : sans contre-écrou
  • α : 4°
  • ΔH : 32 mm