Sauterelles rapides, standard, galvanisé et chromaté, pied vertical, Acier

Réf.: K0055.0450
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
Référence article K0055.0450
EAN / GTIN 4059245034345
Réf. fabricant K0055.0450
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • galvanisé et passivé.
  • Broche de pression et écrous phosphatés.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K0055.0250
Note
  • L’angle d’ouverture du bras de maintien et de la poignée peut être réduit ou augmenté en repositionnant ou en enlevant la goupille de butée.
  • Les modèles K0055.0075 et K0055.0150 sont livrés avec une presse en néoprène.
accessoires
  • K0100
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106
  • K0107
Note de dessin
  • 1) Pointe de butée position 1
  • 2) Pointe de butée position 2

Caractéristique(s):

  • H: 246 mm
  • D : 8,7 mm
  • B : 20 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles rapides
  • PL Acier inoxydable : faux
  • Surface du corps : zinguée et chromatée
  • A 1 : 53 mm
  • L: 177 mm
  • Exécution 1 : Standard
  • A: 32 mm
  • Couleur du composant : orange
  • Exécution 2 : Pied vertical
  • L 1 : 124 mm
  • A 2 : 10 mm
  • B 1 : 10 mm
  • B 2 : 42 mm
  • Force manuelle FH : 260
  • Type de produit : vis de pression réglable
  • C : 59
  • B 3 : 13,5 mm
  • Force de retenue F 1 : 3200 N
  • Force de serrage F 4 : 3000 N
  • Force de retenue F 2 : 7000 N
  • Force de serrage F 3 : 1400 N
  • Type de poignée Serrage rapide : vertical
  • M = broche de pression : M12x100
  • C 2 : 8,7 mm
  • Angle d’ouverture de la poignée sans butée : 110°
  • Angle d’ouverture de la poignée en position 1 : 70°
  • Angle d’ouverture du bras de support sans butée : 180°
  • Angle d’ouverture du bras de support en position 1 : 90°
  • Angle d’ouverture du bras de support en position 2 : 125°
  • Angle d’ouverture de la poignée en position 2 : 85°
  • C 1 : 25 mm