Sauterelles rapides, standard, galvanisé et chromaté, pied vertical, Acier

Réf.: K0055.0075
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
Référence article K0055.0075
EAN / GTIN 4059245034307
Réf. fabricant K0055.0075
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • galvanisé et passivé.
  • Broche de pression et écrous phosphatés.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K0055.0250
Note
  • L’angle d’ouverture du bras de maintien et de la poignée peut être réduit ou augmenté en repositionnant ou en enlevant la goupille de butée.
  • Les modèles K0055.0075 et K0055.0150 sont livrés avec une presse en néoprène.
accessoires
  • K0100
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106
  • K0107
Note de dessin
  • 1) Pointe de butée position 1
  • 2) Pointe de butée position 2

Caractéristique(s):

  • H: 106 mm
  • D : 4,4 mm
  • B : 8 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles rapides
  • PL Acier inoxydable : faux
  • Surface du corps : zinguée et chromatée
  • A 1 : 26 mm
  • L: 57 mm
  • Exécution 1 : Standard
  • A: 16 mm
  • Couleur du composant : orange
  • Exécution 2 : Pied vertical
  • L 1 : 31 mm
  • A 2 : 5 mm
  • B 1 : 4 mm
  • B 2 : 17 mm
  • Force manuelle FH : 80
  • Type de produit : vis de pression réglable
  • C : 22
  • B 3 : 5,5 mm
  • Force de retenue F 1 : 700 N
  • Force de serrage F 4 : 750 N
  • Force de retenue F 2 : 1100 N
  • Force de serrage F 3 : 500 N
  • Type de poignée Serrage rapide : vertical
  • M = broche de pression : M5x35
  • C 2 : 5 mm
  • Angle d’ouverture de la poignée sans butée : 125°
  • Angle d’ouverture de la poignée en position 1 : 90°
  • Angle d’ouverture du bras de support sans butée : 195°
  • Angle d’ouverture du bras de support en position 1 : 130°
  • C 1 : 9 mm