Fermeture à tension, Forme C, réglable à l’aide de crochets de serrage, galvanisé et passivé, trou de vissage visible, Acier

Réf.: K0048.3631391
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0048.3631391
EAN / GTIN 4059245033928
Réf. fabricant K0048.3631391
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier ou acier inoxydable 1.4301.
modèle
  • galvanisé, passivé bleu.
  • Acier inoxydable blanc.
Note
  • Les fermetures de serrage réglables servent de système de fermeture sûr pour les applications industrielles. En raison du dépassement du point mort, ils sont résistants aux vibrations. De plus, ils se caractérisent par un modèle très stable et une hauteur de construction basse.
  • Une fois le crochet de bridage accroché dans le crochet opposé, les pièces à raccorder peuvent être serrées jusqu’à 6 mm en serrant la poignée. Afin de compenser les tolérances ou d’établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une broche (M6).
  • Les fermetures de serrage peuvent être vissées ou rivetées.
  • Veuillez commander séparément les contre-crochets.
  • La force de maintien F1 ne se réfère pas au contre-crochet sur le bouchon de serrage.
accessoires
  • Contre-crochet K0048.
Note de dessin
  • Forme C avec œillet de serrure
  • 1) Images perforées pour montage avec contre-crochet

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : fermeture à tension
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée et passivée
  • Version 1 : réglable à l’aide de crochets de serrage
  • Exécution 2 : Trou de vissage visible
  • Type: C
  • Type de produit : avec œillet de verrouillage
  • Force de retenue F 1 : 4000 N

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier