Fermeture à tension, Forme A, réglable à l’aide de crochets de serrage, galvanisé et passivé, trou de vissage visible, Acier

Réf.: K0048.1631391
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
Référence article K0048.1631391
EAN / GTIN 4059245033881
Réf. fabricant K0048.1631391
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier ou acier inoxydable 1.4301.
modèle
  • galvanisé, passivé bleu.
  • Acier inoxydable blanc.
Note
  • Les fermetures de serrage réglables servent de système de fermeture sûr pour les applications industrielles. En raison du dépassement du point mort, ils sont résistants aux vibrations. De plus, ils se caractérisent par un modèle très stable et une hauteur de construction basse.
  • Une fois le crochet de bridage accroché dans le crochet opposé, les pièces à raccorder peuvent être serrées jusqu’à 6 mm en serrant la poignée. Afin de compenser les tolérances ou d’établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une broche (M6).
  • Les fermetures de serrage peuvent être vissées ou rivetées.
  • Veuillez commander séparément les contre-crochets.
  • La force de maintien F1 ne se réfère pas au contre-crochet sur le bouchon de serrage.
accessoires
  • Contre-crochet K0048.
Note de dessin
  • Forme A standard
  • 1) Images perforées pour montage avec contre-crochet

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : fermeture à tension
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée et passivée
  • Version 1 : réglable à l’aide de crochets de serrage
  • Exécution 2 : Trou de vissage visible
  • Type: A
  • Type de produit: Standard
  • Force de retenue F 1 : 4000 N