Fermeture à tension, Forme B, réglable à l’aide de crochets de serrage, non revêtue, trou de vissage visible, Acier inoxydable

Réf.: K0046.2420722
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
Référence article K0046.2420722
EAN / GTIN 4059245033737
Réf. fabricant K0046.2420722
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier ou acier inoxydable 1.4301.
modèle
  • galvanisé, passivé bleu.
  • Acier inoxydable blanc.
Note
  • Les fermetures de serrage réglables servent de système de fermeture sûr pour les applications industrielles. En raison du dépassement du point mort, ils sont résistants aux vibrations.
  • Une fois le crochet de bridage accroché dans le crochet opposé, les pièces à raccorder peuvent être serrées jusqu’à 5 mm en serrant la poignée. Afin de compenser les tolérances ou d’établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une broche (M5).
  • Les fermetures de serrage peuvent être vissées ou rivetées.
  • Chaque contre-crochet peut être combiné avec chaque fermeture de serrage.
  • Veuillez commander séparément les contre-crochets dans le modèle souhaité.
  • La force de maintien F1 ne se réfère pas au contre-crochet sur le bouchon de serrage.
accessoires
  • Contre-crochet K0046.
Note de dessin
  • Forme B avec fusible
  • 1) Images perforées pour montage avec contre-crochet

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : fermeture à tension
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : brute
  • Version 1 : réglable à l’aide de crochets de serrage
  • Exécution 2 : Trou de vissage visible
  • Clé en acier Corps de base : 1,4301
  • Type: B
  • Type de produit : avec sécurité
  • Force de retenue F 1 : 1000 N