Fermeture à tension, Forme A, avec étrier de serrage, non revêtue, orifice d’inspection dissimulé, Acier inoxydable

Réf.: K0045.1541092
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
Référence article K0045.1541092
EAN / GTIN 4059245033638
Réf. fabricant K0045.1541092
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier ou acier inoxydable 1.4301.
modèle
  • galvanisé, passivé bleu.
  • Acier inoxydable blanc.
Note
  • Fermetures de serrage avec étrier de fixation pour tenir et fermer en toute sécurité les clapets, les couvercles de récipients, les revêtements de machines et autres. En raison du dépassement du point mort, ils sont résistants aux vibrations.
  • La force de fixation est appliquée par le serrage d’un étrier de fixation.
  • Avec l’aide de l’alésage D2, les fermetures de serrage peuvent être sécurisées ou scellées contre un desserrage accidentel.
  • Les fermetures de serrage peuvent être vissées ou rivetées.
  • Veuillez commander séparément les contre-crochets.
  • La force de maintien F1 ne se réfère pas au contre-crochet sur le bouchon de serrage.
Sur demande
  • Modèles verrouillables avec œillet de serrure.
accessoires
  • Contre-crochet K0045.

Caractéristique(s):

  • D 2 : 3,2 mm
  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : fermeture à tension
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : brute
  • Version 1 : avec étrier de serrage
  • Clé en acier : 1,4301
  • Exécution 2 : Orifice d’inspection dissimulé
  • Type: A
  • Type de produit: Standard
  • Force de retenue F 1 : 2000 N