Fermeture à tension, Forme A, avec étrier de serrage, non revêtue, orifice d’inspection dissimulé, Acier inoxydable

Réf.: K0044.1330572
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0044.1330572
EAN / GTIN 4059245033553
Réf. fabricant K0044.1330572
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier ou acier inoxydable 1.4301.
modèle
  • galvanisé, passivé bleu.
  • Acier inoxydable blanc.
Note
  • Fermetures de serrage avec étrier de fixation pour tenir et fermer en toute sécurité les clapets, les couvercles de récipients, les revêtements de machines et autres. En raison du dépassement du point mort, ils sont résistants aux vibrations.
  • La force de fixation est appliquée par le serrage d’un étrier de fixation.
  • Avec l’aide de l’alésage D2, les fermetures de serrage peuvent être sécurisées ou scellées contre un desserrage accidentel.
  • Les fermetures de serrage peuvent être vissées ou rivetées.
  • Veuillez commander séparément les contre-crochets.
  • La force de maintien F1 ne se réfère pas au contre-crochet sur le bouchon de serrage.
accessoires
  • Contre-crochet K0044.

Caractéristique(s):

  • D 2 : 2,8 mm
  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : fermeture à tension
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : brute
  • Version 1 : avec étrier de serrage
  • Exécution 2 : Orifice d’inspection dissimulé
  • Clé en acier Corps de base : 1,4301
  • Type: A
  • Type de produit: Standard
  • Force de retenue F 1 : 1000 N

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier