Coin de serrage, double, trempées, pour rainure en T, Acier à outils

Réf.: K0042.1618
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
Référence article K0042.1618
EAN / GTIN 4059245033089
Réf. fabricant K0042.1618
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Corps de base, segments de serrage acier à outils.
modèle
  • Corps de base durci.
  • Segments de serrage durcis (49-51 HRC) et bruns.
  • Surfaces de meulage.
Exemple de commande
  • K0042.1214
Note
  • Grâce à leur conception compacte, les tendeurs à coin double sont particulièrement adaptés aux multiples tensions horizontales et verticales. Les surfaces trempées et rectifiées permettent d’obtenir de grandes forces de serrage.
  • Au choix, les tendeurs de coin correspondants peuvent être fixés dans un alésage à trame ou une rainure en T. En tournant la vis cylindrique DIN 912, les deux segments de serrage se déplacent vers l’extérieur et poussent les pièces contre une butée fixe.
  • Le double coin crée dans ce modèle ce que l’on appelle l’″effet de descente″.
Déplacement au numéro de commande
  • K0042.12 = ±1,0 mm
  • K0042.16 = ±1,5 mm
Note de dessin
  • D) Vis cylindrique DIN 912
  • 1) Tendeur de coin
  • 2) pièce
  • 3) Attaque ferme

Caractéristique(s):

  • Matériau des composants : Acier à outils
  • Matériau du corps de base : Acier à outils
  • Appellation : Coin de serrage
  • Surface du composant : trempée et brunie
  • Surface du corps principal : trempée
  • Version 1 : double
  • Version 2 : pour rainure en T
  • Type de fixation : rainure en T
  • B 1 : 42 mm
  • D = filetage : M16X70
  • E : 5
  • A max. : 67 mm
  • Type de produit: Tension de traction vers le bas
  • C : 50
  • G: 18
  • A min. : 57 mm
  • Couple de serrage max. : 210 Nm
  • Application: pièces brutes
  • Force de serrage max. : 60 kN