Coin de serrage, lisse, trempées, pour alésage fileté, Acier à outils

Réf.: K0040.08
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
Référence article K0040.08
EAN / GTIN 4059245032938
Réf. fabricant K0040.08
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Corps de base, segments de serrage acier à outils.
modèle
  • Corps de base durci.
  • Segments de serrage durcis (49-51 HRC) et bruns.
  • Surfaces de meulage.
Exemple de commande
  • K0040.1618
Note
  • Grâce à leur conception compacte, les serrures trapézoïdales sont particulièrement adaptées aux multiples tensions horizontales et verticales. Les surfaces trempées et rectifiées permettent d’obtenir de grandes forces de serrage.
  • Au choix, les tendeurs de coin correspondants peuvent être fixés dans un alésage à trame ou une rainure en T. En tournant la vis cylindrique DIN 912, les deux segments de serrage se déplacent vers l’extérieur et poussent les pièces contre une butée fixe.
  • Les mâchoires de serrage des modèles K0040.08 et K0040.0810 n’ont pas de cannelages.
  • Le trou long intégré permet de déplacer les tendeurs trapézoïdaux.
Déplacement au numéro de commande
  • K0040.08 = ±0,5 mm
  • K0040.12 = ±1,0 mm
  • K0040.16 = ±1,5 mm
Note de dessin
  • D) Vis cylindrique DIN 912
  • 1) Tendeur de coin
  • 2) pièce
  • 3) Attaque ferme

Caractéristique(s):

  • Matériau des composants : Acier à outils
  • Matériau du corps de base : Acier à outils
  • Appellation : Coin de serrage
  • Surface du composant : trempée et brunie
  • Surface du corps principal : trempée
  • Modèle 1 : lisse
  • Version 2 : pour alésage fileté
  • Type de fixation : Filetage
  • B 1 : 21 mm
  • D = filetage : M8X25
  • E : 2,5
  • A max. : 31 mm
  • C : 15
  • G: M8
  • A min. : 27 mm
  • Couple de serrage max. : 25 Nm
  • Application : pièces usinées
  • Force de serrage max. : 15 kN