Coin de serrage, lisse, trempées, deux côtés, noir, Acier pour traitement thermique

Réf.: K0039.1210
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
Référence article K0039.1210
EAN / GTIN 4059245032747
Réf. fabricant K0039.1210
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Double coin et segments de serrage en acier à compensation.
modèle
  • Double coin et segments de serrage durcis, noir.
Exemple de commande
  • K0039.2208
Note
  • Grâce à leur principe de fonctionnement, les serrures de coin conviennent aux serrages multiples. Les surfaces de serrage permettent d’atteindre des forces de serrage élevées.
  • Au choix, les tendeurs de coin peuvent être utilisés dans un alésage fileté ou une rainure en T pour serrer. En tournant la vis de serrage, les deux segments de serrage se déplacent vers l’extérieur et poussent les pièces contre les mâchoires fixes du dispositif d’usinage.
  • Le trou long intégré dans le double coin permet de déplacer les tendeurs trapézoïdaux ou de compenser les tolérances.
Déplacement
  • M8 = ±0,5 mm
  • M10 = ±1,0 mm
  • M12 = ±1,0 mm
  • M16 = ±1,5 mm
Note de dessin
  • D) Vis cylindrique DIN 6912
  • 1) Les surfaces de serrage sont lisses
  • 2) Les surfaces de serrage cannelées
  • 3) Tendeur de coin
  • 4) pièce
  • 5) Attaque ferme

Caractéristique(s):

  • Couleur du corps principal : noir
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Coin de serrage
  • Surface du corps principal : trempée
  • Modèle 1 : lisse
  • Version 2 : double face
  • Type de fixation : Filetage
  • D = filetage : M10X25
  • E : 3,5
  • A max. : 37 mm
  • C : 19
  • A min. : 32 mm
  • Couple de serrage max. : 49 Nm
  • Application : pièces usinées
  • Force de serrage max. : 20 kN