Coin de serrage, anodisé, Aluminium

Réf.: K0037.16
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
Référence article K0037.16
EAN / GTIN 4059245032631
Réf. fabricant K0037.16
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Extérieur profilé aluminium.
  • Acier d’insert.
modèle
  • Extérieur anodisé.
  • Keil bruni.
Exemple de commande
  • K0037.08
Note
  • Deux pièces sont serrées simultanément à l’aide d’un tendeur de coin. Le tendeur trapézoïdal convient parfaitement au serrage de pièces rondes et rectangulaires. Grâce à la petite construction, il est possible d’obtenir une tension multiple peu encombrante.
Note de dessin
  • En cas de tension, la cote B1 max. Indiquée dans le tableau doit être atteinte.

Caractéristique(s):

  • H: 50,8 mm
  • H 1 : 25,4 mm
  • Matériau des composants : Acier de cémentation
  • Matériau du corps de base : Aluminium
  • Appellation : Coin de serrage
  • Surface du composant : bruni
  • Surface du corps de base : anodisée
  • Type de fixation : Filetage
  • B 2 : 41,2 mm
  • D = filetage : M16
  • Couple de serrage max. : 74,6 Nm
  • Application : pièces usinées
  • Force de serrage max. : 26,7 kN
  • B 1 min. - max. : 49,7 - 52,8 mm