Etau plaqueur, Forme A, droite, bruni et trempé, Acier

Réf.: K0035.010005
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
Référence article K0035.010005
EAN / GTIN 4059245032488
Réf. fabricant K0035.010005
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • durci et bruni.
Exemple de commande
  • K0035.006005
Note
  • Le tendeur à décompression est un élément de serrage rapide qui permet de presser simultanément les pièces sur les butées fixes et sur un support à travers la mâchoire pivotante via l’excentrique en spirale.
  • Le tendeur de descente peut être positionné et tendu par la douille de centrage (voir dessin) sur un système de trame modulaire.
  • Les modèles K0035.006010, K0035.006015, K0035.006030 et K0035.006035 ont 2 inserts en carbure rond.
Force de serrage
  • K0035.006... = 3800 N
  • K0035.010... = 7200 N

Caractéristique(s):

  • H 1 : 74 mm
  • D : 18 mm
  • D 1 : M10
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Etau plaqueur
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : bruni et cémenté
  • L: 35 mm
  • Version 1 : à droite
  • Type: A
  • L 1 : 31,5 mm
  • Type de fixation : Alésage
  • L 2 : 27 mm
  • K: 6
  • E : 18
  • R : 143 mm
  • L 3 : 6 mm
  • F = force de serrage : 7200 N