Etau plaqueur, Forme C, gauche, bruni et trempé, Acier

Réf.: K0034.006035
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K0034.006035
EAN / GTIN 4059245032303
Réf. fabricant K0034.006035
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • durci et bruni.
Note
  • Le tendeur à décompression est un élément de serrage rapide qui permet de presser simultanément les pièces sur les butées fixes et sur un support à travers la mâchoire pivotante via l’excentrique en spirale.
  • Le tendeur de descente peut être positionné et tendu par la vis de butée et la douille de centrage (voir dessin) sur un système de trame modulaire.
  • Les modèles K0034.006010, K0034.006015, K0034.006030 et K0034.006035 ont 2 inserts en carbure rond.
Force de serrage
  • K0034.006... = 3800 N
  • K0034.010... = 7200 N

Caractéristique(s):

  • H 1 : 45 mm
  • D : 12 mm
  • D 1 : 6,2 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Etau plaqueur
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : bruni et cémenté
  • L: 46,5 mm
  • Version 1 : gauche
  • Type: C
  • L 1 : 22 mm
  • Type de fixation : Trou long
  • L 2 : 20 mm
  • K: 3,5
  • E : ø8
  • R : 110 mm
  • D 2 max. : 9,5 mm
  • K 1 : 26 mm
  • E 2 : 8 mm
  • E 1 : 12 mm
  • E 3 : 4 mm
  • F = force de serrage : 3800 N
  • Application: pièces brutes
  • D 3 min. : 2,5 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier