Etau plaqueur, bruni, Acier

Réf.: K0033.016
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
Référence article K0033.016
EAN / GTIN 4059245032235
Réf. fabricant K0033.016
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Corps de base en acier, mâchoires de serrage en acier, douille de centrage avec bande en acier à compensation.
modèle
  • brûlé.
  • Mâchoires de serrage trempées.
Exemple de commande
  • K0033.006
Note
  • Les mâchoires de serrage ont un côté cannelé pour les surfaces de serrage brutes. Pour l’effet de serrage, il y a simultanément un effet bas. Une goupille filetée peut être insérée dans le filetage D3 afin d’éviter le glissement en arrière pendant le processus de serrage.
Note de dessin
  • 1) Plaque remplaçable

Caractéristique(s):

  • H 2 : 30 mm
  • H 1 : 60 mm
  • D : 26,2 mm
  • D 2 : 17 mm
  • D 1 : M16
  • Matériau des composants : Acier de cémentation
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Etau plaqueur
  • Surface du composant : bruni et cémenté
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : bruni
  • L: 61 mm
  • D 3 : M10
  • Type de fixation : Trou long
  • D 4 : 35
  • K: 60,5
  • E : 7
  • K 1 : 7 mm
  • D 5 : 17
  • X : 32 mm
  • Y : 13 mm
  • Actionnement : Vis
  • E 1 : 27 mm
  • F = force de serrage : 100000 N
  • Application: Pièces brutes et usinées
  • Z : M8 mm