Vis excentrique de serrage, avec pièce de serrage, avec condition, Acier

Réf.: K0028.16
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
Référence article K0028.16
EAN / GTIN 4059245032006
Réf. fabricant K0028.16
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • Le corps est remboursé et bruni.
  • Rondelle de serrage durcie et mesurée.
Exemple de commande
  • K0028.16
Note
  • Les vis excentriques de serrage peuvent être utilisées directement sur les tables de machines. Pour l’effet de serrage, il y a simultanément un effet bas.
Sur demande
  • Vis excentriques de rechange.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Vis excentrique de serrage
  • Version 1 : avec pièce de serrage
  • Version 2 : avec support
  • Force de serrage .1 : 12 kN
  • Accessoires NLM : 04521-10-1216
  • Accessoires KIPP : K1969.1216