Vis excentrique de serrage, hexagonal, avec écrou à rainure en T, Laiton

Réf.: K0027.08
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
Référence article K0027.08
EAN / GTIN 4059245031900
Réf. fabricant K0027.08
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé.
  • Laiton hexagonale.
modèle
  • récompensé à 10.9 et bruni.
Exemple de commande
  • K0027.12
Note
  • Les vis excentriques de serrage avec hexagonale et écrou à encoches en T peuvent être utilisées directement sur la table de la machine ou dans des plaques à rainure en T. Avec la goupille filetée continue, l’élément est soutenu dans la rainure en T. Pour éviter les empreintes sur le fond de la rainure en T, il est recommandé d’utiliser des supports minces.
Sur demande
  • Vis excentriques de rechange.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 4,5 mm
  • H: 4,8 mm
  • H 1 : 9,6 mm
  • D : M6
  • Matériau des composants : Acier pour traitement thermique
  • Matériau du corps de base : Laiton
  • Appellation : Vis excentrique de serrage
  • RoHS : vrai
  • L: 23 mm
  • Exécution 1 : Hexagonal
  • Version 2 : avec écrou à rainure en T
  • Ouv.: 16
  • Force de serrage .1 : 3,4 kN
  • S 1 (course de serrage) : 1 mm
  • Accessoires NLM : 04521-10-0612
  • Accessoires KIPP : K1969.0612
  • N=rainure en T : 8 mm