Élément de serrage « Actima », avec axe transversal, à gauche / train, Acier

Réf.: K0020.25
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
Référence article K0020.25
EAN / GTIN 4059245031634
Réf. fabricant K0020.25
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Matériaux, modèles
  • acier, bruni.
  • Boîtier thermoplastique noir.
  • Bouton à billes Duroplast PF 31, rouge.
Note
  • Le chemin de distribution est de 10 mm. Dans la course de serrage courte de 2 mm, l’auto-inhibition se produit dans toutes les positions. Il est donc possible de serrer en toute sécurité des pièces avec des tolérances allant jusqu’à 1,5 mm. L’″élément de serrage actima″ peut être installé dans n’importe quelle position horizontale et verticale.
  • Les pièces supplémentaires normalisées permettent d’autres applications. Ils sont livrés comme accessoires spéciaux. Toutes les parties fortement sollicitées du système de courbes sont trempées (prise d’impression et pièces supplémentaires uniquement sur demande spéciale).
  • La force de serrage maximale admissible est de 4905 N.

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Élément de serrage « Actima »
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : avec axe transversal
  • Version 2 : gauche / traction
  • Exécution : avec axe transversal dans l’alésage