Crochet de bridage, avec moyeu, rémunéré et bruni, Acier pour traitement thermique, Clé 19

Réf.: K0013.610
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
Référence article K0013.610
EAN / GTIN 4059245615827
Réf. fabricant K0013.610
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé.
modèle
  • rémunis et bruns.
Exemple de commande
  • K0013.608

Caractéristique(s):

  • H 2 : 67 mm
  • H 1 : 79 mm
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Crochet de bridage
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps : trempé et bruni
  • L: 12 mm
  • Version 1 : avec collerette
  • H 3 : 12,5 mm
  • L 2 : 10 mm
  • SW = largeur de clé : 19
  • D = filetage : M10
  • R : 12,5 mm
  • R 1 : 40 mm
  • C : M8
  • D 1 = diamètre : 25
  • P: 25
  • Force de serrage .1 : 6,5 kN