Brides de serrage, déportée, avec unité de réglage, Taille 2, Acier pour traitement thermique

Réf.: K0004.20X16
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
Référence article K0004.20X16
EAN / GTIN 4059245029105
Réf. fabricant K0004.20X16
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Corps de base, fonte sphéroïdale.
  • Fer de serrage et vis de serrage en acier de compensation.
modèle
  • brûlé.
Exemple de commande
  • K0004.40X16 (indiquer la largeur de rainure B)
Note
  • Les fers de serrage coudés avec unité de réglage sont des outils de serrage universels et flexibles, assemblés à partir de différents éléments, formant toujours une unité fixe. Il n’y a pas de pièces détachées qui doivent d’abord être réglées pour une tâche de serrage. La forme compacte permet un serrage proche de la pièce, ce qui permet d’exploiter toute la surface de la table de la machine.

Caractéristique(s):

  • Taille: 2
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Brides de serrage
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : coudée
  • Version 2 : avec unité de réglage
  • Plage de serrage : 25-85