Brides de serrage, avec vis, Acier pour traitement thermique

Réf.: K0003.1616
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
Référence article K0003.1616
EAN / GTIN 4059245029006
Réf. fabricant K0003.1616
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé.
  • Vis à 8.8.
modèle
  • Brides de serrage vernies. Vis brunes.
Exemple de commande
  • K0003.1616
Note
  • ″F″ dépend de la profondeur de rainure selon DIN 650.

Caractéristique(s):

  • D : M16x125
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Brides de serrage
  • RoHS : vrai
  • A: 25 mm
  • Version 2 : avec vis
  • B 1 : 18 mm
  • D 1 = filetage : M16
  • F : 13-49 mm
  • F.1 : 37,8 kN
  • E 2 : 45 mm
  • E 1 : 26 mm
  • G pour rainure en T : 16