Brides de serrage, déportée, Acier pour traitement thermique

Réf.: K0002.05
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
Référence article K0002.05
EAN / GTIN 4059245028955
Réf. fabricant K0002.05
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier de rémunération 1.7225.
modèle
  • Rémunéré à 1000 N/mm², bruni.
Note
  • Les boulons d’appui correspondants et les boulons d’appui réglables, voir k0305 et k0306.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 30 mm
  • H: 42 mm
  • H 1 : 16 mm
  • H 4 : 5 mm
  • B : 36 mm
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Brides de serrage
  • RoHS : vrai
  • L: 135 mm
  • Version 1 : coudée
  • L 1 : 87 mm
  • H 3 : 18 mm
  • B 1 : 21 mm
  • L 2 : 26 mm
  • B 2 : 13 mm
  • H 5 : 12 mm
  • L 3 : 8 mm
  • L 4 : 10 mm
  • L 5 : 10 mm