Brides de serrage, coulissantes, Acier pour traitement thermique

Réf.: K0001.14
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
Référence article K0001.14
EAN / GTIN 4059245028900
Réf. fabricant K0001.14
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier de rémunération 1.1191.
modèle
  • brûlé.
Exemple de commande
  • K0001.101
Note
  • Les boulons d’appui correspondants et les boulons d’appui réglables, voir k0305 et k0306.

Caractéristique(s):

  • H 1 : 6 mm
  • D : 16 mm
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Brides de serrage
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : coulissante
  • A: 25 mm
  • L 1 : 44 mm
  • L 2 : 25 mm
  • L 3 : 4 mm
  • F.1 : 27,6 kN