8-teiliger, mechanischer mutternsprengersatz 54-2+54-3 mit lames de rechange in L-Boxx Mini

Réf.: K-54-B
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article K-54-B
EAN / GTIN 4021176019531
Réf. fabricant K-54-B
Article hors catalogue L80010 2593
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le set de casse-écrous mécanique 8 de K-54-B est utilisé pour casser les écrous rouillés, bloqués ou endommagés des classes de qualité 5, 6 et 8. Lors de cette opération, la tige filetée reste intacte. Les deux lames tranchantes du burin pénètrent profondément dans l'écrou lors du serrage de la broche, jusqu'à ce qu'il soit cassé. Grâce à l'effet de cassage double, une seule étape de travail est nécessaire. Le set pratique prêt à l'emploi contient : deux casse-écrous mécaniques à double lame pour les tailles 10-36 mm, deux nouveaux burins ainsi que deux clés à fourche. Le set contient tout ce dont vous avez besoin pour casser les écrous. Aucun accessoire supplémentaire n'est nécessaire.
  • Compilation axée sur les applications pour une utilisation universelle immédiate
  • Grâce au rangement dans la L-Boxx, la complétude de l'ensemble peut être facilement supervisée.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 259 mm
  • Largeur totale [inch]: 10 3/16
  • Profondeur totale [mm]: 155 mm
  • Profondeur totale [inch]: 6 1/8
  • Hauteur totale [mm]: 63 mm
  • Hauteur totale [inch]: 2 1/2
  • Charge admissible [kg]: 1,5
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 17 mm
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Clé de l'écrou (min - max) [mm]: 10 mm - 36 mm
  • Ouverture de clé de l'écrou (min) [mm]: 10 mm
  • Ouverture de clé de l'écrou (max) [mm]: 36 mm
  • Largeur de coupe du burin [mm]: 14 mm
  • Largeur du tranchant du burin [inch]: 9/16
  • Pour les classes de résistance de l'écrou: 8
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Nombre de pièces: 8
  • Composants: 54-2, 54-3, 54-2-M, 54-3-M
  • Longueur totale de la mallette [mm]: 259 mm
  • Profondeur totale de la mallette [mm]: 155 mm
  • Hauteur totale de la mallette [mm]: 63 mm
  • Type de valise: K-L-BOXX-MINI
  • Matériau du boîtier: Plastique
  • Nombre de poignées: 1
  • Poignée latérale disponible: Non
  • Empilable: Oui
  • Insert en mousse: Oui
  • Adapté au système de rangement Sortimo: Oui

Téléchargements et documents

Produits adaptés