JET, jeu de tournevis 8 TIR 16 pièces, r

Réf.: JET8-4.189TM
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article JET8-4.189TM
EAN / GTIN 3662424079771
Réf. fabricant JET8-4.189TM
Article hors catalogue L60130 106451
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

Épaisseurs des produits:,PLAN DE TRAVAIL ROBUSTE ET INNOVANT:,Plateau renforcé en fibre de verre, résistant aux chocs et aux produits chimiques utilisés en atelier,Bords hauts, pas de chute d’outils - surface ondulée (aspect grain de riz) pour une plus grande stabilité,COMPATIBLE:,Les rails en aluminium du plateau servent de système de fixation intégré pour les accessoires. Le montage des accessoires est rapide et sûr. Une large gamme d’accessoires est disponible et vous permet de transformer votre servante d’atelier en un véritable poste de travail selon vos besoins.,Fentes intégrées pour ranger 8 tournevis,SÉCURITÉ:,Serrure de sécurité latérale et protégée

Caractéristique(s):

Caractéristiques techniques:8 tiroirs larges à extraction totale: 6x 60 mm (24 modules), 2x 130 mm (8 modules), dimensions totales, y compris roues et plan de travail [mm]: L 1 004 x l 575 x H 1005, capacité de charge par tiroir 60 / 130 mm: 20 / 45 kg, capacité de gazage par tiroir 60 / 130 mm: 20 / 85 l, capacité de charge statique [kg]: 1 000,4 roues avec 125mm diamètres: 2 fixes et 2 pivotantes avec frein de stationnement, couleur du corps: rouge 3020

Livraison:

Livraison:,Servante d’atelier rouge JET avec 8 tiroirs, largeur du module 4 (JET.8M4A),module avec douilles 1/4″ (MOD.RL161-26),module avec 16 clés mixtes OGV® (MOD.440-1), module avec douilles 1/2″ (MOD.SL161-46),module avec 3 pinces mécaniques (MOD.CPEA0),module avec 8 tournevis PROTWIST® (MOD.AT2),module avec outils à percussion (MOD.MI7),module avec 7 tournevis Resistorx® (MOD.ATXR), module avec 12 clés mixtes et clés à cliquet (MOD.46BFJ12),module avec 8 tournevis PROTWIST® (MOD.AT1),module avec douilles 3/8″ (MOD.JL161-36),module avec 7 clés polygonales doubles (MOD.55-1), module avec 2 pinces réglables (MOD.PR12),module avec 7 clés mâles à poignée en T (MOD.84TZSA),module avec chasse-goupilles avec poignée (MOD.CG),module avec clés à douille 3/8″ et 1/2″ (MOD.HLB), module avec 7 clés mâles Torx® avec poignée en « T »,2x module pour petites pièces (PL.L384),2x insert en plastique (PL.655),12 séparations pour tiroirs de 60 mm de hauteur