Testeur de dureté Leeb HMM, Plage de mesure 960-170, lisibilité 1, capteur D

Réf.: HMM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Duromètre, Leeb

Identification et classification

Référence article HMM
EAN / GTIN 4045761139657
Réf. fabricant HMM
Article hors catalogue L40250 2121
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Capteur de rebond: le module de rebond est lancé contre l‘objet test par le biais d‘un ressort. Selon la dureté de l‘objet, l‘énergie cinétique du module est absorbée. La diminution de vitesse est mesurée et convertie en valeurs de dureté Leeb
  • Capteur de rebond externe (type D) incluse
  • Mobilité: Le SAUTER HMM. offre un maximum de mobilité et de flexibilité dans l‘utilisation par rapport en regard des table fixe et aux mesureurs de dureté avec capteurs internes
  • Teste dans toutes les directions de contrôle (360°) grâce à une fonction de compensation automatique
  • Bloc de référence de dureté incluse 790 ± 40 HL)
  • Livré dans une mallette de transport robuste
  • Mémoire interne des données pour 600 groupes de mesure max, avec jusqu‘à 32 valeurs individuelles par groupe, à partir desquelles la valeur moyenne du groupe est formée
  • Fonction mini statistique: Montre la valeur mesurée, la moyenne, la direction de mesure, la date et l‘heure
  • Affichage des valeurs mesurées: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), résistance à la traction (MPa)
  • Conversion des unités automatique: Le résultat de la mesure est automatiquement converti dans les unités de dureté mentionnées

Caractéristique(s):

  • Précision: ± 1% à 800 HLD (± 6 HLD)
  • Plage de mesure résistance à la traction: 375–2639 MPa (acier)
  • Épaisseur plus mince mesurable: 3 mm avec accouplement sur base fixe
  • Le poids plus petit du test sur un sous-sol solide: 2 kg avec accouplement fixe
  • Dimensions L×P×H 150×80×30 mm
  • Dimensions totales L×P×H 150×80×30 mm
  • SAUTER HMM.: Adaptateur secteur externe pour imprimante, en série
  • Prête à l'emploi: Piles incluses, 3×1.5 V AAA, autonomie jusqu’à 30 h, fonction AUTO-OFF pour économiser la pile
  • Poids net env. 0,25 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte