Presse en bois HKL 400/110

Réf.: HKL40
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
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article HKL40
EAN / GTIN 4008158026855
Réf. fabricant HKL40
Article hors catalogue L80030 84
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Bras supérieur et inférieur et levier en bois dur de haute qualité
  • Patins en liège pour un serrage en douceur

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 110 mm
  • Matériau / surface :
    • Partie supérieure et inférieure en bois
    • Rail en acier galvanisé
    • Capuchons de protection en liège
  • Rail : 20x5 mm
  • Envergure : 400 mm

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Aménagement de cuisines et de magasins
  • Serrage rapide et respectueux des matériaux

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone