Chapeau de pêcheur Sealtex noir XX/3X

Réf.: HA30BKRXX/3X
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
Référence article HA30BKRXX/3X
EAN / GTIN 5036108441327
Réf. fabricant HA30BKRXX/3X
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Le chapeau de pêcheur Sealtex est entièrement imperméable et protège parfaitement votre visage de la pluie lorsque vous travaillez par temps humide.
  • Grâce à sa protection pour la nuque et à ses réglages au niveau de la nuque et du menton, ce chapeau reste bien en place sur la tête, même par vent fort.
  • Le matériau est extrêmement résistant et présente une résistance exceptionnelle à la déchirure et à la traction.

Caractéristique(s):

  • Imperméable avec coutures soudées pour empêcher toute infiltration d’eau
  • Tissu Texpel™ Splash Eco extrêmement hydrofuge, sans PFAS, l’eau perle à la surface du tissu.
  • Durable et extensible avec finition anti-salissures
  • Encolure ajustable pour un maintien sûr
  • Cordon réglable par garrot pour un ajustement sûr
  • Nouveau modèle