Presse à vis tout acier GZ-2K 300/140

Réf.: GZ30-2K
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
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article GZ30-2K
EAN / GTIN 4008158034126
Réf. fabricant GZ30-2K
Article hors catalogue L80070 99
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • 20 % de force de serrage supplémentaire par rotation de la broche grâce à un profil de rail optimisé
  • Sécurité maximale avec transfert linéaire de la force au niveau du bras coulissant
  • Force de serrage jusqu'à 6 000 N
  • Mâchoire fixe et bras coulissant en acier trempé pour un serrage élastique
  • Poignée en plastique de haute qualité à 2 composants
  • Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - sans outil (à partir de 80 mm de largeur)

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 140 mm
  • Matériau / surface :
    • Support fixe et coulissant en acier trempé, galvanisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
    • poignée en plastique bicomposant
    • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
  • Rail : 28x11 mm
  • Envergure : 300 mm

Avantage(s):

Stabilité maximale
  • La forme optimisée du profil vous garantit une accumulation de force de serrage plus élevée en un temps plus court avec une stabilité et une sécurité accrues. Le support fixe forgé d'une seule pièce avec une plaque de pression moulée est trempé et galvanisé, ce qui le rend très résistant et résistant à la torsion.
Support coulissant forgé
  • La barre coulissante en forme de U en acier trempé forgé garantit une sécurité maximale grâce à la transmission en ligne droite de la puissance et résiste même aux plus grandes charges. Vous pouvez compter sur cela à tout moment.
Plateau de pression interchangeable
  • La plaque de pression remplaçable sans outil apporte encore plus de confort à votre travail quotidien. Il est très facile et rapide à échanger.
Broche à fonctionnement régulier
  • La broche à surface revêtue avec filetage trapézoïdal est particulièrement lisse et ne bascule pas. Pour un travail encore plus efficace.

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Construction en métal
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Travaux de serrurerie
  • Pour un serrage élastique et résistant

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Si le rail est brillant, le dépolir avec de la toile émeri (grain 100) sur les deux côtés étroits
    • Nettoyer et huiler régulièrement la plaque de pression

Produits adaptés