Pack promotionnel 3 cliquets réversibles, 3/8 pouce avec éjecteur, 38 dents, chromés

Réf.: GG6063 3/8
Nouveau produit
Fixer le prix 3 Unité (25,04 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
665 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 3/8 pouce
Norme DIN 3122; DIN 3120
Longueur totale 195 mm
Nombre de dents 38
Angle de reprise 9,5 degré
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromée
Type de produit Cliquets
USP1 3 cliquets réversibles, 3/8 pouce avec éjecteur, 38 dents, chromés

Identification et classification

Référence article GG6063 3/8
EAN / GTIN 4069515051767
Réf. fabricant GG6063 3/8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec levier d’inversion droite / gauche.

Norme:

Douilles actionnées à la main.
Carré mâle suivant DIN 3120-A 10 avec bille à ressort, pour carré femelle suivant DIN 3120-C 10 avec rainures.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.

Livraison:

3 cliquets réversibles, 3/8 pouce avec éjecteur 635090 3/8.

Téléchargements et documents

Produits adaptés