• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Pack promotionnel 3 cliquets réversibles, 1/4 pouce avec éjecteur, 36 dents, longueur 125 mm

Réf.: GG6061 1/4
Nouveau produit
Fixer le prix 3 Unité (21,16 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 055 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/4 pouce
Norme DIN 3122; DIN 3120
Longueur totale 125 mm
Nombre de dents 36
Angle de reprise 10 degré
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromée
Type de produit Cliquets
USP1 3 cliquets réversibles, 1/4 pouce avec éjecteur, 36 dents, longueur 125 mm

Identification et classification

Référence article GG6061 1/4
EAN / GTIN 4069515051743
Réf. fabricant GG6061 1/4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec levier d’inversion droite / gauche.
Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Norme:

DIN 3122-D 6,3
Carrés mâles suivant DIN 3120-A 6,3 avec bille à ressort, carrés femelles suivant DIN 3120.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.

Livraison:

3 cliquets réversibles, 1/4 pouce avec éjecteur 632090 1/4.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous