Clé à œil à cliquet “4 en 1”, type: 10-19

Réf.: GG6043 10-19
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (34,19 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
551 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 10 mm
Ouverture de clé 2 13 mm
Ouverture de clé 3 17 mm
Ouverture de clé 4 19 mm
Longueur totale L 210 mm
⌀ bague maximal D1 26 mm
⌀ bague maximal D2 35 mm
Hauteur de bague maximale h1 15 mm
Hauteur de bague maximale h2 20 mm
Nombre de dents 72
Angle d'ajustement 5 degré
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Cliquet réversible oui
Type de produit Clés
USP1 5 clés à œil à cliquet “4 en 1”, droites, 72 dents, réversibles, ouverture 10 / 13 / 17 / 19 mm

Identification et classification

Référence article GG6043 10-19
EAN / GTIN 4069515050746
Réf. fabricant GG6043 10-19
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec cliquets de fonctionnement libre des deux côtés − réversibles pour serrage à droite et à gauche. Chaque côté comporte 2 ouvertures de clé différentes.
Angle d’ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Livraison:

5 clés à œil à cliquet “4 en 1” droites, 614847 10-19.

Téléchargements et documents

Produits adaptés