{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Ouverture de clé 1 | 10 mm | |
| Ouverture de clé 2 | 11 mm | |
| Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Longueur de clé L | 155 mm | |
| Largeur mâchoires max. b1 | 24 mm | |
| Largeur mâchoires max. b2 | 27 mm | |
| Hauteur mâchoires max. h | 5 mm | |
| Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
| Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
| Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
| Surface | chromé mat | |
| Dim. ouvertures de clés | métrique | |
| Anti-déflagrant | non | |
| Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
| Type de produit | Clés | |
| USP1 | 5 clés à fourche |
| Référence article | GG6033 10X11 | |
| EAN / GTIN | 4069515050548 | |
| Réf. fabricant | GG6033 10X11 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |