Plaquette CCMT pour semi-finition 30 pièces, HBT020, Taille: 09T304

Réf.: GG3934 09T304
Red Week %
Fixer le prix 30 Unité (3,97 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HBT020
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux PM
Quantité 30
Prof. coupe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,12 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 100 mm/min - 280 mm/min
Sommaire 260211 HBT020
Code ISO plaquette CCMT 09T304
Rayon d'angle 0,4 mm
Type d'outils HM
Application principale P
Profondeur de coupe ap min 0,25 mm
Profondeur de coupe ap max 3,25 mm
Nombre de changements/dents 2
Revêtement TiCN
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article GG3934 09T304
EAN / GTIN 4067263095316
Réf. fabricant GG3934 09T304
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés