Plaquette DCGT pour finition 50 pièces, HU7315-1, Réf.: 11T302

Réf.: GG3812 11T302
Nouveau produit
Fixer le prix 50 Unité (6,30 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HU7315-1
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux AF
Quantité 50
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,6 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,1 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 mm/min - 600 mm/min
Sommaire 260356 HU7315-1
Code ISO plaquette DCGT 11T302
Rayon d'angle 0,2 mm
Type d'outils HM
Application principale N
Profondeur de coupe ap min 0,15 mm
Profondeur de coupe ap max 2,75 mm
Nombre de changements/dents 2
Revêtement non revêtu
Classement finition/ébauche Finition
Tolérance G
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article GG3812 11T302
EAN / GTIN 4067263092278
Réf. fabricant GG3812 11T302
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés