Plaquette CCGT pour semi-finition 50 pièces, HU7310, Réf.: 09T304

Réf.: GG3806 09T304
Nouveau produit
Fixer le prix 50 Unité (6,10 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HU7310
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux AM
Quantité 50
Prof. coupe ap 0,1 mm - 4 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 350 mm/min - 600 mm/min
Sommaire 260150 HU7310
Code ISO plaquette CCGT 09T304
Rayon d'angle 0,4 mm
Type d'outils HM
Application principale N
Profondeur de coupe ap min 0,25 mm
Profondeur de coupe ap max 3,25 mm
Nombre de changements/dents 2
Revêtement non revêtu
Classement finition/ébauche Finition
Tolérance G
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article GG3806 09T304
EAN / GTIN 4067263097501
Réf. fabricant GG3806 09T304
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés