Plaquette DCMT pour finition 30 pièces, HB7120-1, Taille: 11T308

Réf.: GG3513 11T308
Nouveau produit
Fixer le prix 30 Unité (5,83 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7120-1
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux VS
Quantité 30
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 90 mm/min - 290 mm/min
Sommaire 260361 HB7120-1
Code ISO plaquette DCMT 11T308
Rayon d'angle 0,8 mm
Type d'outils HM
Application principale M
Profondeur de coupe ap min 0,55 mm
Profondeur de coupe ap max 2,75 mm
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Tolérance M
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article GG3513 11T308
EAN / GTIN 4067263092278
Réf. fabricant GG3513 11T308
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés