Plaquette DCMT pour finition 30 pièces, HB7035-2, Réf.: 11T308

Réf.: GG2815 11T308
Nouveau produit
Fixer le prix 30 Unité (5,83 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7035-2
Condition de coupe Fortement intermittente
Brise-copeaux SS
Quantité 30
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,07 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 mm/min - 350 mm/min
Sommaire 260361 HB7035-2
Code ISO plaquette DCMT 11T308
Rayon d'angle 0,8 mm
Type d'outils HM
Application principale P
Profondeur de coupe ap min 0,55 mm
Profondeur de coupe ap max 2,75 mm
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article GG2815 11T308
EAN / GTIN 4067263092278
Réf. fabricant GG2815 11T308
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés