Plaquette CCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7010-2, Taille: 09T304

Réf.: GG2807 09T304
Nouveau produit
Fixer le prix 30 Unité (5,17 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
107 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7010-2
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux SM
Quantité 30
Prof. coupe ap 0,3 mm - 2 mm
Avance f 0,08 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 mm/min - 440 mm/min
Sommaire 260150 HB7010-2
Code ISO plaquette CCMT 09T304
Rayon d'angle 0,4 mm
Type d'outils HM
Application principale P
Profondeur de coupe ap min 0,25 mm
Profondeur de coupe ap max 3,25 mm
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article GG2807 09T304
EAN / GTIN 4067263092278
Réf. fabricant GG2807 09T304
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés