Pack promotionnel Plaquettes de tronçonnage neutres, 50 pièces, HB9140

Réf.: GG2723 4
Nouveau produit
Fixer le prix 50 Unité (6,50 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB9140
Quantité 50
Application principale M
Largeur de gorge w 4 mm
Sommaire 273505 4
Type d'outils HM
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article GG2723 4
EAN / GTIN 4067263092278
Réf. fabricant GG2723 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
110
Fonte GG(G)
K
80
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés