Pack promotionnel RDMW 12T3 MOTN, HB7520, 50 pièces

Réf.: GG2149 UNI
Nouveau produit
Fixer le prix 50 Unité (5,48 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
208 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RDMW 12T3 MOTN
Type UNI
Nuance HB7520
Type d'outils Carbure
Nombre de changements/dents 1
Sommaire 50 pc.
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article GG2149 UNI
EAN / GTIN 4069515046701
Réf. fabricant GG2149 UNI
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
275
Acier < 750 N/mm²
P
275
Acier < 900 N/mm²
P
250
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
260
INOX > 900 N/mm²
M
210
Fonte GG(G)
K
240
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Fraises à copier et surfacer GARANT 212145 - 212160.

Contenu:

50 x 212285 UNI

Remarque(s):

Toutes les plaquettes conviennent à l’utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.
Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés