Pack promotionnel Forets courts à revêtement TiAlN HSS-E, 10 pièces

Réf.: GG1115 2,7
Nouveau produit
Fixer le prix 10 Unité (4,07 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 1897
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
  • Queue: Queue cylindrique

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 2,7 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS E
Norme DIN 1897
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 12 mm
Longueur des goujures Lc 16 mm
Longueur totale L 46 mm
⌀ queue Ds 2,7 mm
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,02 mm/tr
Bague de couleur Vert
Sommaire 10
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article GG1115 2,7
EAN / GTIN 4069515044264
Réf. fabricant GG1115 2,7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
75
Alu (à copeaux courts)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
40
Acier < 900 N/mm²
P
35
Acier < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
Fonte GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Alésages précis grâce à la grande précision de concentricité et au profil de goujure spécial.
Avec amincissement type C à partir de 2,4 mm.
Comme 113265.

Avantage(s):

Idéal pour les perçages de faible profondeur (env. 2 − 4×D) sur machines CN et automatiques.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Produits adaptés