simturn GX Porte-plaquettes, acier, usinage extérieur, profondeur de gorges moyenne, 20 x 20 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Réf.: G18.2020.02 R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article G18.2020.02 R
EAN / GTIN 4069769182880
Réf. fabricant AJX8
Article hors catalogue L23830 107302
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-outils SIMTEK simturn GX
Acier, usinage extérieur, profondeur de gorges moyenne
20 x 20 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Paramètres techniques:

  • h2 = 5,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolérance js14)
  • Tournevis = SW6
  • f1 = 19,0 mm
  • w≤ = 2,9 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • Vis = ATJ7
  • b = 20,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • tmax = 20,0 mm
  • L2 = 40,0 mm
  • L1 = 125,0 mm